Sellador de tapas giratorio Angelus de 4 estaciones

Sellador de tapas giratorio Angelus de 4 estaciones

Sellador de tapas giratorio Angelus de 4 estaciones. Modelo: 29 P. S/N: 1794739. Motor Teco, S/N LGH161040009: 3 HP, 865 rpm, 230/460 V, 9,4/4,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Configurado con agarraderas 211 X 510 X 700. Tapa metálica desplegada con un diámetro de 2-15/16 pulg. Dimensiones totales: 60 pulg. LX 55 pulg. WX 83 pulg. H.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTWA497.24a
  • Fabricante: Angelus
  • Modelo: JLT 29P
  • Número de serie: 1794739

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sellador de tapas giratorio Angelus de 4 estaciones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente