Tanque de acero inoxidable con mezclador de alto cizallamiento Admix Rotosolver - 200 galones

Tanque de acero inoxidable con mezclador de alto cizallamiento Admix Rotosolver - 200 galones

Tanque de acero inoxidable con mezclador de alto cizallamiento Admix Rotosolver - 200 galones. Dimensiones del interior de la pared recta del tanque: 45 pulg. de diámetro. x 30 pulg. L. El tanque cuenta con un agitador montado en puente con dos tapas abatibles en forma de media luna. El agitador está marcado como "Rotosolver". Diámetro del impulsor: 4 pulgadas. Según el diámetro del impulsor Rotosolver, esta unidad parece ser un modelo 132RS101. Tamaño máximo de lote para agitador: 250 galones. Motor estándar: 10 HP, 3600 RPM. Dimensiones del eje: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 5 pies 9 pulgadas de largo x 5 pies 5 pulgadas de ancho x 8 pies de alto (ACN115, Rotosolver).

Product Details

  • Cantidad en stock: PFGL013.23
  • Manufacturer: Admix
  • Model: 132RS101

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de acero inoxidable con mezclador de alto cizallamiento Admix Rotosolver - 200 galones