- Detalles del producto
Transportador vibratorio Allen Flexotron
Transportador vibratorio Allen Flexotron. Modelo: D17043. Número de serie: CON6110. Velocidad: 700 a 900 golpes/min. La unidad tiene una curvatura desplazada de 3/8 pulgadas que produce una carrera de 3 pulgadas. Dimensiones de la bandeja: 74 pulgadas de largo x 11-3/4 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Motor eléctrico Reliance, 1 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 4,4/2,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Los transportadores Flexotron utilizan un accionamiento excéntrico que crea un movimiento circular exagerado en el cojinete del brazo impulsor. Este movimiento se lleva a la flexión impulsora de fibra de vidrio, que transfiere la vibración al plato inclinado. Dimensiones totales: 82-3/4 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 32-1/2 pulgadas de alto (34 pulgadas de alto).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ENCA01.
- Fabricante: Allen
- Modelo: D17043
- Número de serie: CON6110
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!