Alimentador vibratorio Eriez Magnetics

Alimentador vibratorio Eriez Magnetics

Alimentador Vibratorio Eriez. Modelo: 45A. 115 V, 1,9 amperios, 60 Hz. Entrada/salida: (1) 7 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 4-1/2 pulgadas de profundidad, (1) 7 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 2 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto (ACN18a).

Product Details

  • Cantidad en stock: NOI1024
  • Manufacturer: Eriez Manufacturing Co.
  • Model: 45A
  • Serial Number: DD07 5845

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Alimentador vibratorio Eriez Magnetics