Transportador vibratorio de correa de enlace FMC
Transportador vibratorio de correa de enlace FMC. Modelo BL2408-190, S/N 597000. Dwg D725564. Transportador: 460 V, trifásico, 60 Hz, 2,9 amperios. Velocidad de funcionamiento: 900 con una carrera de 0,053. Tapas extraíbles de acero inoxidable. Dimensiones totales: 18 pies de largo x 23 pulgadas de ancho.
Product Details
- Cantidad en stock: 25.BR-2277.2
- Manufacturer: FMC
- Model: BL-2408
- Serial Number: 597000
Conveyor Details