Alimentador de escala electromagnético avanzado FMC VF
1999 Alimentador de báscula electromagnética avanzado FMC VF. Modelo: EL 2412/08 X70. Número de serie: 806532 12/99. FO: B89984. Dimensiones del transportador: 107 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. (6) Ballestas. El alimentador incluye (4) ganchos listos para sujetar a cables o base rígida. Motor industrial Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 5,5-3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. El VF es un transportador de dos masas que ofrece un rendimiento excepcional en sistemas de distribución modulares y líneas de embalaje. Además, es una alimentación confiable para básculas, clasificadores por color y otros equipos de procesamiento como hornos, freidoras y congeladores. Descarga del transportador: 12 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 108 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP571.1
- Manufacturer: FMC
- Model: EL 2412/08 X70
- Serial Number: 806532.1212
Conveyor Details