Sistema de marcado por inyección de tinta Videojet con carrito

Sistema de marcado por inyección de tinta Videojet con carrito

Sistema de marcado por inyección de tinta Videojet con carrito. Modelo: EXCEL. Número de serie: 88A09006. Suministro de aire: 100 psi. SCFM: 2 psi. Volumen de la botella de tinta: 1 cuarto de galón. Alimentación: 220 V, 2 amperios, 50 Hz, monofásica. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto (suministro de aire). Salidas: (1) ranura de 3/4 pulg. de ancho (pistola de chorro de tinta). Dimensiones totales: 5 pies de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 8 pulgadas de alto (ACN110-85)

Product Details

  • Cantidad en stock: JHLC179.17
  • Manufacturer: Videojet
  • Model: EXCEL
  • Serial Number: 88A09006

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Sistema de marcado por inyección de tinta Videojet con carrito