Bomba rotativa de desplazamiento positivo FES Viking York AV427AK

Bomba rotativa de desplazamiento positivo FES Viking York AV427AK

(2) Bombas rotativas de desplazamiento positivo FES Viking York. Modelo: AV427AK. S/N: 2002790 y 11585431. FES P/N: 290-000040-000. Dimensiones del eje: 1 pulg. Entradas/salidas de la bomba Viking: (2) 3 pulg. de diámetro. FNPT. Entradas/salidas de bomba FES York: (2) 3-1/2 pulgadas de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDCF282.
  • Manufacturer: Viking
  • Model: AV427AK
  • Serial Number: 2002790 / 11585431

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba rotativa de desplazamiento positivo FES Viking York AV427AK