Bomba de desplazamiento positivo Viking H4124A (2 HP, 15 GPM máx.)
Bomba rotativa de engranajes de hierro fundido de desplazamiento positivo Viking. Número de serie: 11976707, Número de modelo: H4124A. Tamaño de puerto estándar (pulg.): 1,5. Clasificación nominal de la bomba (pulg): 15. Clasificación nominal de la bomba (pulg.): 2,8. RPM máximas: 1750. Presión máxima (PSIG): 200. Barra de presión máxima: 14. Barra de presión máxima: 14. Salida y entrada de 1,5 pulgadas. La bomba y el motor han sido repintados. Motor industrial Baldor Reliance - Número de catálogo: M3558T, Especificaciones: 35A001P692H1, HP: 2, Voltios: 208-230/460, APMS: 6.7-6.2/3.1, RPM: 1750, Marco: 145T, HZ: 60.
Product Details
- Cantidad en stock: OTIS89
- Manufacturer: Viking
- Model: H4124A
- Serial Number: 11976707
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 15
- Max Speed RPM: 1750
- Minimum Temperature (F): -51
- Maximum Temperature (F): 450
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 200
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: Tri-Clamp
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: Tri-Clamp
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 208-230/461
- Motor Amps: 6.7-6.2/3.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 145T
Dimensions:
- Length (Inches): 46
- Width (Inches): 26
- Height (Inches): 31
- Weight (LBS): 286
- # of Pieces for Shipping: 1