Bomba centrífuga Viking H432 (1 HP, 10 GPM máx.)
Bomba de engranajes internos Viking. Modelo: H432. Número de serie: 2040204. El caudal de la bomba nueva es de 10 gpm con los caballos de fuerza y rpm requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La velocidad máxima de la bomba es de 1200 rpm. El caudal máximo es de 10 gpm a 1200 rpm. La presión máxima es de 100 psi. Los componentes internos de la bomba son de hierro fundido con sello mecánico. Motor eléctrico estadounidense, 1 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 3,8/1,9 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor 143T. Polea del motor: 3 pulg. Polea de la bomba: 6 pulg. Las rpm finales actuales en la bomba son 878. Entrada: (2) FNPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RB-127.1
- Manufacturer: Viking
- Model: H432
- Serial Number: 2040204
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 10
- Max Speed RPM: 1200
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 100
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1
- Inlet/Outlet 1 Type: FNPT
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1755
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 3.8/1.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 143T
Dimensions:
- Length (Inches): 24
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 10