Bomba Viking de alta viscosidad y servicio pesado, 1-½ HP, modelo KK4225
Bomba Viking de alta viscosidad y servicio pesado. Modelo KK4224, S/N 10844149, (2) entradas/salidas de 2 pulgadas, sello mecánico Cal Res de servicio pesado con doble cara de carburo de silicona capaz de soportar temperaturas de hasta 500 °F y resistente a productos químicos. Maneja productos de alta viscosidad de hasta 7500 SSU, 13 gpm por 100 rpm, máx. 780 rpm. Motor eléctrico Reliance IEEE45 SXT Duty Master, 1,5 hp, 1725 rpm, 230/460 voltios, 4,4/2,2 amperios, 60 hz. Dimensiones totales 16 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de largo x 25 pulgadas de alto. Costo Nuevo $ 3,800
Product Details
- Cantidad en stock: HDPH436.3
- Manufacturer: Viking
- Model: KK4225
- Serial Number: 10844149
Pump Details