Bomba rotativa Viking K125 Bomba de desplazamiento positivo
Bomba rotativa Viking Bomba de desplazamiento positivo. Modelo: K125. S/N: 2200062. Motor Sew-Eurodrive, 2 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Sew-Eurodrive Drive, relación: 42,90, velocidad final: 10,8/54 rpm, torsión: 1490 lb.-in. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RWDG075.
- Manufacturer: Viking
- Model: K125
- Serial Number: 2200062
Pump Details