Bomba rotativa con sello universal Viking
Bomba rotativa con sello universal Viking. Modelo: H124. S/N: 0814478. Capacidad nominal: 15 gpm. Motor General Electric, 1/2 hp, 1725 rpm, 208/460 V, 2,3-2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. El principio de bombeo de "engranaje dentro de engranaje" del Viking proporciona un bombeo amortiguado, sin pulsaciones y de bajo cizallamiento para una amplia gama de aplicaciones sin formación de espuma ni agitación. La carcasa de cojinete agrandada en la parte trasera de la bomba proporciona un fácil acceso desde el extremo impulsor y acepta varias opciones de sellado, que incluyen: empaquetaduras, sellos mecánicos de componentes, sellos mecánicos simples de cartucho, sellos mecánicos dobles de cartucho y sellos mecánicos de cartucho triple. Entrada de la bomba: rosca de 2 pulg. (hembra). Salida: rosca de 2 pulg. (hembra). Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto (ACN12a).
Product Details
- Cantidad en stock: SNSL264.1
- Manufacturer: Viking
- Model: H124
- Serial Number: 814478
Pump Details