Compresor alternativo de 6 cilindros Vilter VMC 440

Compresor alternativo de 6 cilindros Vilter VMC 440

Compresor alternativo Vilter VMC serie 440 usado. Modelo: 446. Serie: 33687. Pedido: H-80079. Tamaño: AK446. Refrigerante: amoniaco. Voltaje 230V. Número de cilindros: 6. Clasificación nominal (+20F / +95F): 85,2 TR (amoníaco R717. Desplazamiento: 232 M3hr (136,55 CFM). Puertos (entrada/salida): 4 pulg./ 3 pulg. Peso del compresor: 3100 lbs. Anteriormente funcionaba con refrigerante amoníaco. Falta una válvula.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RFOK02
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 446
  • Número de serie: 33687
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo de 6 cilindros Vilter VMC 440

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente