Compresor alternativo de 8 cilindros Vilter serie 440
Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros usado. Modelo/Tamaño: 448. S/N: 14156 AB RC. Número de pedido: C795171. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Capacidad nominal a máxima (1200) rpm: 93 toneladas a 105 BHP con una temperatura de succión de 20°F y una temperatura de condensación de 96.2°F. Desplazamiento: 309 cfm (a rpm máximas). BHP máximo con transmisión por correa trapezoidal: 100 BHP. Presión máxima de descarga: 300 psi. Temperatura máxima de descarga: 300°F. Presión máxima de succión: 150 psi. Diámetro de la polea impulsora: 11-1/2 pulg. Diámetro de la polea conducida: 1 pie 5 pulg. Entradas: (1) 4 pulg. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP263
- Manufacturer: Vilter
- Model: 448
- Serial Number: 14156ABRC
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details