Compresor alternativo Vilter 450-XL de 12 cilindros - 150 HP

Compresor alternativo Vilter 450-XL de 12 cilindros - 150 HP

Compresor alternativo de amoníaco Vilter usado. Serie VMC 450 XL. Tamaño: M11K4512XLB. Serie: 63254. Número de cilindros: 12. Configurado para refrigerante amoniaco. La unidad fue renovada (por un tercero), instalada, pero tiene cero horas de funcionamiento de Mfg. Co desde su reconstrucción. Motor de servicio industrial Lincoln Electric: 150 HP, 1185 RPM, 460 V, 204 amperios, 60 Hz, trifásico, gabinete ODP, marco 445T. Dimensiones totales: 10 pies 6 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DGNM01
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: 4512XL
  • Serial Number: 63254
  • Compressor Type: Reciprocating
  • Package Included? No
  • Stage Type: High Stage

Reciprocating Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: Vilter
  • # Of Reciprocating Cylinders: 12
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: 4512XL
  • Compressor SN: 63254
  • Oil Separator National Board #: No

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Lincoln
  • Motor Horsepower(HP): 150
  • Motor RPM: 1185
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 204
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 445T

Dimensions:

  • Length (Inches): 126
  • Width (Inches): 41
  • Height (Inches): 75

Additional Product Details

Compresor alternativo Vilter 450-XL de 12 cilindros - 150 HP