Compresor alternativo Vilter 450-XL de 8 cilindros - 175 HP

Compresor alternativo Vilter 450-XL de 8 cilindros - 175 HP

Compresor alternativo Vilter serie 450 XL usado. Modelo: 458XL. Serie 66833. Pedido: K53620-2. Tamaño: A12K458XLB. Refrigerante: MUNICIÓN. Número de cilindros: 8. Motor eléctrico: 175 HP (132 KW), 480 V, 194 A, 1785 RPM, 60 Hz, trifásico (también clasificado para 110 kW, 50 Hz, 400/690 V, 194/112 A, 1485 RPM).

Product Details

  • Cantidad en stock: BPNY02
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: 458
  • Serial Number: 66833
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor alternativo Vilter 450-XL de 8 cilindros - 175 HP