Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros - 50 HP
Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros usado - 50 HP. Modelo: 448. S/N: 4949ABRC. Capacidad: 147,6 Toneladas de R-717 a 62,4 BHP con una temperatura de condensación de 61,1ºF. y una temperatura de succión de 30ºF. Desplazamiento: 309 cfm (a rpm máximas). Revoluciones máximas: 1200. BHP máximo con transmisión por correa trapezoidal: 100 BHP. Presión máxima de descarga: 300 psi. Temperatura máxima de descarga: 300ºF. Presión máxima de succión: 150 psi. Tamaños de conexión: succión de 4 pulgadas y descarga de 3 pulgadas. Motor eléctrico Reliance de 50 CV. (ACN268-BC).
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP278
- Manufacturer: Vilter
- Model: 448
- Serial Number: 4949ABRC
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details