Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros - 50 HP
Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros usado. Modelo/Tamaño: 448. S/N: 14154ABRC. Número de pedido: C795161. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 73,8 Toneladas de R-717 a 32,6 BHP con una temperatura de condensación de 61,1°F y una temperatura de succión de 30°F. Desplazamiento: 155 cfm (a rpm máximas). Rpm máximas: 1200. Presión máxima de descarga: 300 psig. Temperatura máxima de descarga: 300°F. BHP máximo con transmisión por correa trapezoidal: 100 BHP. Presión máxima de succión: 150 psi. Motor eléctrico Reliance, 50 hp, 1780 rpm, 230/460 V, 120/60 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea motriz: 11-1/2 pulg. Diámetro de la polea conducida: 1 pie 5 pulg. Relación de polea: 0,67. Revoluciones finales: 1204. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto (H11) (ACN268-BC).
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP280
- Manufacturer: Vilter
- Model: 448
- Serial Number: 14154ABRC
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details