Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros

Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros

Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros. Modelo: 448. Se utilizó por última vez con R-717, produciendo 93 toneladas a 105 bhp con una temperatura de succión de 20 °F y una temperatura de condensación de 96,2 °F. Desplazamiento: 182 cfm. Velocidad máxima: 1.200 rpm. Temperatura máxima de descarga: 300ºF. Cabezales refrigerados por líquido. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 11 pulgadas de alto (alto 11) (ACN233).

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC840B.
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: 448
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros