Condensador/enfriador enfriado por aire Vilter 7 toneladas
Condensador/enfriador enfriado por aire Vilter usado. Modelo izquierdo: AFV-99X108-848L-G-26/42-3/5-DT-D. Serie: 0707-52482-1. Pedido: 40755H. Gas refrigerante. MAWP: 500 PSI a 250 °F. MDMT-20F a 500 PSI. Año: 2007. (2) Motores de ventilador de 3 HP 460V. Certificado por Colmac Coil. Modelo derecho: AFV-99X108-848L-G-26/42-3/5-DT-D. Serie: 0707-52482-2. Pedido: 40755H. Refrigerante: aceite. MAWP: 600 PSI a 250F. MDMT-20F a 600 PSI. Año: 2007. (2) Motores de ventilador de 3 HP 460V. Certificado por Colmac Coil. Ejecutado previamente en una aplicación de 'gas dulce'.
Product Details
- Cantidad en stock: SEPS06
- Manufacturer: Vilter
- Model: AFV-99X108-848L-G-26/42-3/5-DT-D, AFV-99X108-848L-G-26/42-3/5-DT-D
- Serial Number: 0707-52482-1, 0707-52482-2
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 4
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor Voltage: 460
Dimensions:
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2007
- Previously Used With: Previously run in a 'sweet gas' application.