Enfriador de líquido de tubo y carcasa de amoníaco Vilter - 150 toneladas
Enfriador de glicol enfriado por amoníaco Vilter usado. Capacidad estimada: 150 TR. Cuenta con un intercambiador de calor de carcasa y tubos de 6 pasos con tambor de compensación de amoníaco inundado. Marcas en la tapa del extremo: K6818-9, CL 30, SA 278, 11-1-85, 6 Pass. Diámetro del tubo: 1,25 pulgadas. Tamaños de puerto: 4 pulgadas. Dimensiones totales: 20 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: IME5059.3a
- Manufacturer: Vilter
Chiller Details
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 246
- Width (Inches): 46
- Height (Inches): 90