Enfriador de tubo de acero inoxidable con amoníaco Vilter con tambor de compensación

Enfriador de tubo de acero inoxidable con amoníaco Vilter con tambor de compensación

Enfriador de tubo de acero inoxidable con amoníaco Vilter usado con tambor de compensación. Clasificación de tonelaje: 264. Refrigerante: amoníaco inundado (38°F). Capacidad: 127 gpm (agua fría de 95 °F a 45 °F). BTU: 3.167.500. Material de construcción: acero inoxidable 304. Presión máxima de diseño del intercambiador de calor, lado de la carcasa: 250 psi a 200 °F, lado del tubo: 75 psi a 200 °F. Presión de prueba hidrostática: 375 psi. (156) 1-1/4 pulg. de diámetro. x tubos múltiples de 20 pies de largo. Superficie de transferencia de calor: aprox. Tambor de sobretensión de 1.020,5 pies cuadrados: 260 galones, dimensiones de pared recta: 1 pie 8 pulgadas de diámetro. x 16 pies 3 pulgadas de largo. (2) interruptores de flotador Parker, fuente de alimentación: 120/240 VCA, 7 amperios, servicio piloto: 240 VA. Válvula solenoide Parker, S/N: 10816YR02, presión de diseño: 400 psi, MOPD: 300 psi. (2) Reguladores de presión de Refrigerating Specialty Co., presión de diseño: 300 psig, rango: 75-280 psig. Piloto de solenoide modular, S/N: V06399, vista amplia vatios: 30. (2) Válvulas de alivio de seguridad, tipo: 804, presión de ajuste: 150 psig, capacidad de aire: 546 scfm. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI de 150 lb, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (2) 1-1/4 pulg. de diámetro. Accesorios John Perry (alivio de presión), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 3 pulg. de diámetro. ANSI 150 libras. puerto embridado. Dimensiones totales: 23 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies de alto (ACN533).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BIIR8004.
  • Fabricante: Vilter

Detalles del enfriador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de tubo de acero inoxidable con amoníaco Vilter con tambor de compensación