Evaporador Vilter

Evaporador Vilter

Evaporador Vilter. Modelo: HP 34 63 1 RA HGP. Número de serie: B 6578-2. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Descongelación por gas caliente. Material del tubo de construcción: Acero galvanizado. Número de ventiladores: 3. Diámetro del ventilador: 2 pies 6 pulgadas. Para congeladores o refrigeradores, las unidades de capacidad media de alto rendimiento (HP) de Vilter están equipadas con motores de 1 HP o 1-1/2 HP y ventiladores de aluminio fundido de 30 diámetros que funcionan a 1150 RPM. Material final de construcción: Acero galvanizado. Aletas por pulgada: 3. Motor de ventilador Leeson: 1 hp, 1200 rpm, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (3) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto. (1) 3 pulgadas de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 13 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 5 pulgadas de ancho x 3 pies 1 pulgada de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RGMB151B.3
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: HP 34 63 1 RA HGP
  • Número de serie: B 6578-2

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Aletas por pulgada: 3

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Evaporador Vilter