Evaporador de 4 ventiladores para diestros de perfil bajo Vilter de 8,8 toneladas

Evaporador de 4 ventiladores para diestros de perfil bajo Vilter de 8,8 toneladas

(4) Evaporador de 4 ventiladores para diestros de perfil bajo Vilter 2006. Modelo: LPS 20-84-3/4-RA-HGC. Capacidad: 8,8 toneladas con una diferencia de temperatura de 10º para una habitación de 35ºF y un serpentín de 23ºF. Refrigerante: R-717 recirculado con descongelación por gas caliente. Presión de prueba neumática: 300 psig. MAWP: 270 psig a 200°F. MDMT: -60°F a 270 psig. Los artículos construidos en acero inoxidable 304 incluyen: carcasa, ventiladores, bandeja de drenaje y cubiertas de los extremos del serpentín. Se incluyeron numerosas opciones en la construcción de estas unidades. Flujo de aire: 11.800 cfm. Área de superficie total del serpentín: 2,440 pies cuadrados. Profundidad de la fila del serpentín: 19 pulgadas (4) aletas por pulgada. (4) 18 pulgadas de diámetro. ventiladores de hélice de accionamiento directo. (4) Motor eléctrico Leeson, 3/4 hp, 1140 rpm, 230/460 V, 3,0/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Las unidades son ideales para aplicaciones de altura reducida y habitaciones más pequeñas. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. adecuado. Dimensiones totales: 11 pies 5-1/4 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto (H15) (ACN180).

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RBFM575A
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: LPS 20-84-3/4-RA-HGC
  • Número de serie: C-1919-(units 1-4, 6, 7)

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Aletas por pulgada: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Evaporador de 4 ventiladores para diestros de perfil bajo Vilter de 8,8 toneladas