Intercambiador de calor de amoníaco de 18 pies con carcasa y tubo Vilter - 712 pies cuadrados

Intercambiador de calor de amoníaco de 18 pies con carcasa y tubo Vilter - 712 pies cuadrados

Intercambiador de calor de amoníaco de 18 pies de carcasa y tubo Vilter usado de 1998. Número de serie: H73946-1. Nat'l Bd: 41337. Número de pasadas: 4. Número de tubos: 121. Material del tubo: Acero al carbono SA-124. Dimensiones del tubo: 1-1/4 pulg. de diámetro. x 18 pies. Superficie de transferencia de calor: aprox. 712 pies cuadrados. MAWP del lado del armazón a 400 °F: 300 psig. MDMT del lado de la carcasa a 300 psig: -20 °F. MAWP del lado del tubo a 200 °F: 75 psig. MDMT del lado del tubo a 75 psig: -20 °F. El intercambiador de calor está equipado con válvulas de alivio de presión Hansen. Entradas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. tubería (medio), (1) 4 pulg. de diámetro. tubería (producto) con un diámetro de 8-1/2 pulg. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 6-1/2 pulg. Salidas: (1) 2 pulg. Tubería (medio), (1) 4 pulg. de diámetro. tubería (producto) con un diámetro de 8-1/2 pulg. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 6-1/2 pulg. Carcasa: 20 pulg. de diámetro. x 18 pies de largo. Dimensiones totales: 19 pies de largo x 28 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto (ACN250)

Product Details

  • Cantidad en stock: HDCD367.7
  • Manufacturer: Vilter
  • Serial Number: H73946-1

Shell & Tube Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de amoníaco de 18 pies con carcasa y tubo Vilter - 712 pies cuadrados