Receptor de amoníaco vertical Vilter - 140 galones
Receptor de amoníaco vertical Vilter. Capacidad aproximada: 140 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 20 pulg. de diámetro. x 8 pies 8 pulgadas de alto. MAWP: 300 psi. a 400°F. Columna de nivel de líquido con (7) mirillas de 1-1/2 pulg. Las mirillas están espaciadas a 12 pulgadas. La columna de nivel de líquido tiene (2) válvulas de aislamiento. Entradas: (2) 1 pulg. Salida: (1) 1 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 10 pies 7-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: AAEC001.
- Manufacturer: Vilter
- Serial Number: F31544
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Receiver
- Tank Orientation: Vertical
- Tank Diameter (Inches): 20
- Tank Length (Inches): 104
Micro Panel Details