Compresor alternativo de 6 cilindros Vilter VMC 440
Compresor alternativo Vilter VMC serie 440 usado. Modelo: 446. Serie: 33687. Pedido: H-80079. Tamaño: AK446. Refrigerante: amoniaco. Voltaje 230V. Número de cilindros: 6. Clasificación nominal (+20F / +95F): 85,2 TR (amoníaco R717. Desplazamiento: 232 M3hr (136,55 CFM). Puertos (entrada/salida): 4 pulg./ 3 pulg. Peso del compresor: 3100 lbs. Anteriormente funcionaba con refrigerante amoníaco. Falta una válvula.
Product Details
- Cantidad en stock: RFOK02
- Manufacturer: Vilter
- Model: 446
- Serial Number: 33687
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details