Paquete Vilter VSG1801 - (FALTA TORNILLO, FALTA MOTOR)

Paquete Vilter VSG1801 - (FALTA TORNILLO, FALTA MOTOR)

Paquete de compresor de tornillo único Vilter VSG 2007 excedente sin usar (menos el compresor de tornillo) con controlador industrial programable Allen-Bradley. Modelo: VSG1801. Orden de venta: SO57571-362, Número de serie: 4103, Presión de prueba: 600 PSIG, Presión de descarga nominal: 400 PSIG, MAWP: 450 PSIG, Fecha: 30/11/07, Modelo de unidad compresora VSG1801VVRGHNECST. Este paquete compresor se instaló, pero nunca se utilizó en servicio. Los cables del motor se sacaron de las cajas de conexiones, pero nunca terminaron en el motor de arranque. Compramos las unidades en febrero de 2013 y las tenemos en nuestro almacén interior en Texas. Según Vilter, las aplicaciones comunes del Vilter VSG son la licuación de gas, la recuperación de vapor, la recuperación de gas de quema, la recuperación de metano de yacimientos de carbón, el refuerzo de gas combustible y de campo, la recuperación de boca de pozo, la recuperación mejorada de petróleo, la recuperación de gas de vertedero, la ebullición de GNL, la recolección de gas, biogás, digestor, dióxido de carbono CO2, nitrógeno, hidrógeno y otros refrigerantes. El paquete incluye panel de control Vilter con componentes Allen-Bradley Panelview Plus 1000, separador de aceite de 600 PSIG, Chil-Con e Insultec. Motor liberador eléctrico Reliance: 450 HP, 3576 RPM, 4160 V, 55,9 amperios, trifásico, marco 19A G5010S, código G, 1,15 pies cuadrados, servicio CONT, gabinete TEFC, peso: 4,300 lbs. Dimensiones generales (sin filtro de succión): 14 pies 4 pulgadas de largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (ACN1550)

Product Details

  • Cantidad en stock: NTSD02B
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: VSG1801VVRGHNECST
  • Serial Number: 4103
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: High Stage

Package Details

  • Package Manufacturer: Vilter
  • Package Model: VSG1801
  • Package SN: 4103
  • Package Order: SO57571-362
  • Package Max Speed (RPM): 3500
  • Package Max Design Pressure (PSIG): 450

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? No
  • Compressor Model: VSG1801
  • Compressor SN: 4103
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 600
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Separator National Board #: 47529
  • Oil Cooler National Board #: 20826

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Gas
  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: No

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 172
  • Width (Inches): 78
  • Height (Inches): 100
  • Weight (LBS): 4300
  • ACN: 1550

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2007
  • Year Removed from Production: 2013
  • Known Issues or Problems: This package is available minus the 1801 screw compressor which was sold separately.

Paquete Vilter VSG1801 - (FALTA TORNILLO, FALTA MOTOR)