Paquete de compresor rotativo de tornillo único Vilter VSS-601 - 250 HP

Paquete de compresor rotativo de tornillo único Vilter VSS-601 - 250 HP

Paquete de compresor rotativo de tornillo único Vilter VSS-601 usado 1994. Modelo: VSS601A025224APAAAN. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor eléctrico Toshiba, 250 hp, 3575 rpm, 230/460 V. 1994 Separador de aceite Vilter. MAWP: 300 psig a 400°F. MDMT: -20°F a 300 psig. Panel de control Vilter. Panel de control Hoffman. Capacidad nominal: 214,7 toneladas a 227,9 BHP con una temperatura de succión de 20°F y una temperatura de condensación de 95°F. Configuración de Vi variable: 2,2 a 5,0. Desplazamiento: 568 cfm. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 3 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 60,733 horas. (ACN815)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RPCN073.20
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VSS601A025224APAAAN
  • Número de serie: 3194

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de compresor rotativo de tornillo único Vilter VSS-601 - 250 HP