Envolvedora automática Voneiff-Gibson modelo 3000

Envolvedora automática Voneiff-Gibson modelo 3000

Envolvedora automática Voneiff-Gibson modelo 3000. Modelo: 3000. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 15 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto. Dimensiones del rodillo: 1-1/2 pulgadas de diámetro. x 2 pies 3 pulg. L. Motor General Electric, 1 hp. Dimensiones del transportador de entrada: 2 pies 1 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho. Dimensiones del transportador de salida: 3 pies 3 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho. Altura de entrada/salida: 2 pies 10 pulgadas. Dimensiones totales: 6 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 5 pies de alto (GM).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DNBA088
  • Fabricante: Voneiff-Gibson
  • Modelo: 3000

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 83
  • Ancho (pulgadas): 56
  • Altura (pulgadas): 60

Detalles adicionales del producto

Envolvedora automática Voneiff-Gibson modelo 3000
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente