Barril Contherm con camisa de acero inoxidable Alfa Laval
1997 Alfa Laval Barril Contherm con camisa de acero inoxidable. Modelo 6 x 9. S/N: 6288NCN. Cámara del producto: Presión máxima de trabajo: 300 psi a 300 °F. Cámara de medios: Presión máxima de trabajo: 250 psi a 300 °F, Temperatura mínima de diseño del metal: -30 °F a 100 psi. Dimensiones totales 72 pulgadas de largo x 10 pulgadas de diámetro.
Product Details
- Cantidad en stock: DBPF096.5
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: 6 x 9
- Serial Number: 6288NCN
Votator & Heat Exchanger Details