Votador USF 6 X 72
Votador USF 6 x 72, modelo GSSHE, S/N 89330HA, fabricante. Serie A49771, 1990, lado de la carcasa mawp 400 psi a 375 °F a -20 °F lado del tubo 150 psi a 375 °F a -20 °F, Votator 4-1/2 pulgadas de diámetro x 8 pies de largo, barril 14 Diámetro x 70 pulgadas de largo, total 12 pies de largo x 27 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto, conexiones de 2 pulgadas.
Product Details
- Cantidad en stock: 125.BASF368.4a
- Manufacturer: USF
- Model: GSSHE
- Serial Number: 89330HA
Votator & Heat Exchanger Details