Votador 4x120
1990 Votator 4x120 Modelo 4SSHE, S/N A5100, intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable para calor/frío. medio de calentamiento/enfriamiento de agua. Mawp de carcasa 200 psi a 365 F, mawp de tubo 150 psi a 365 F, 3 hp 208-230/460 voltios 1725 rpm, relación 10.
Product Details
- Cantidad en stock: 110.GR706
- Manufacturer: Not Specified
- Model: 4SSHE
- Serial Number: A5100
Votator & Heat Exchanger Details