Paquete de cámara frigorífica sin cita previa que incluye unidades de refrigeración (40' de largo x 14' de alto x 20' de ancho)
Cuarto frío: puertas y paneles de polietileno de 6 pulgadas, que se retiran y desinstalan con cuidado para que se puedan volver a instalar fácilmente. Viene con TODOS los paneles/puertas para completar la cámara fría. Todos los paneles etiquetados por número para un fácil montaje. 1 cámara frigorífica completa - 35F con paneles aislados, puerta aislada, 2 serpentines de evaporación y 1 condensador enfriado por aire. 40' de largo x 20' de ancho x 14' de alto, las paredes tienen 6” de espesor. (1) Bobina de evaporador Krack KR44A-232-EB - Modelo No: KR44A-232-EB, Orden/Comando No: 864868-020-004, Circuito Mtor: Cantidad: 4, Voltios: 115, Hz: 60/50, PH : 1, HP cada uno: 1/16, FLA cada uno: 0,8, ampacidad mínima del circuito: 3,4, protección máxima contra sobrecorriente: 15, fecha de fabricación: 15/04, presión de trabajo de diseño: 300 PSIG. (2) Bobina de evaporador Krack KR44A-232-EB - Modelo No: KR44A-232-EB, Orden/Comando No: 864868-020-003, Circuito del motor: Cantidad: 4, Voltios: 115, Hz: 60/50, Ph : 1, HP cada uno: 1/16, FLA cada 0,8, ampacidad mínima del circuito: 3,4, protección máxima contra sobrecorriente 15, fecha de fabricación: 15/04, presión de diseño: 300 PSIG. Condensador enfriado por aire Krack/Hussmann - Modelo: HTSZ0500MSKCEA, Número de serie: 1040527201554420, Fecha de fabricación: 27/05/2015, Número de pedido de producción: 767828, Número de trabajo: 334383, Refrigerante: 404A, Capacidad del receptor 80 % (lb): 47,9 , Temperatura máxima del evaporador: 35, RLA del compresor y voltaje: Comp 1 19,90 RLA, voltios: 208, fase: 3, hercios: 60, presión de diseño: lado alto: 450 PSIG, lado bajo: 200 PSIG, alimentación principal 208-230/ 3/60, ampacidad mínima del circuito: 32 amperios, dispositivo de protección contra sobrecorriente máxima: 50 amperios. IQF no incluido
Product Details
- Cantidad en stock: KWI01
Cooler Details
- High Side Refrigeration Equipment Included? Yes
- Included Refrigeration Equipment Description: (2) Krack KR44A-232-EB Evaporator Coil (1) Krack/Hussmann Air Cooled Condenser
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 480
- Width (Inches): 240
- Height (Inches): 168
- Weight (LBS): 10,000
- # of Pieces for Shipping: 4
Additional Product Details
- Year Removed from Production: 2021
- Spec Sheet Available: No
- Previously Used With: Ice Storage
- Product Purchased From: Ice Plant