Exprimidor Wasino

Exprimidor Wasino

Exprimidor Wasino. Extractor de jugos de sobremesa con colador de pulpa. Dimensiones interiores: 6-1/2 pulg. de diámetro. x 4-1/4 pulgadas de profundidad. Requisitos de alimentación: 115 V, 60 Hz, monofásico. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. x puerto de 6-1/8 de profundidad. Salidas: (1) puerto de descarga de pulpa de 6-7/8 pulg. de largo x 5-7/8 W, (1) puerto de descarga de pulpa de 1 pulg. Puerto de jugo. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: AAMG085.3
  • Fabricante: Wasino

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 17
  • Ancho (pulgadas): 13

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Major Grocery Chain

Exprimidor Wasino

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente