Caldera generadora York Shipley Steam-Pak con sistema de agua de alimentación de retorno de condensado, 44 HP
Caldera generadora York Shipley Steam-Pak con sistema de agua de alimentación de retorno de condensado, 44 HP. Modelo: VTB300.30N168881. Número de serie: 86-16117H-91952. Nat'l Bd: 23486. Capacidad: 1.500.000 Btuh. MAWP: 150 psi. Superficie de calefacción: 62,6 pies cuadrados. Velocidad de disparo: 1250 cfh. Libras de vapor desde y a 212 °F: 1,035 lbs. Requisitos eléctricos del motor y control: 120 V, 60 Hz, monofásico. Sistema empaquetado, caldera vertical sin cámara. Las aplicaciones incluyen: lavandería, preparación de alimentos, hospitales, restaurantes, comercio ligero e industria, escuelas, instituciones y viviendas multifamiliares. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, gas), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, agua). Salidas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, alivio de presión), (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, vapor). Dimensiones totales: 64 pulgadas de largo x 59 pulgadas de ancho x 9 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 487
- Manufacturer: York Shipley
- Model: VTB300.30N168881
- Serial Number: 86-16117H-91952
Boiler Details