Tanque de agua portátil Watts DETA-210
Precarga: 40 psi, máx. Presión de trabajo: 150 psi, máx. Temperatura de diseño: 210 °F, Número de pedido: 212037. Tanque de expansión de agua potable, conexión MNPT de 1 pulgada, volumen del tanque 90 galones. El tanque de expansión de agua portátil se puede utilizar con calentadores de agua comerciales, de gas, petróleo, eléctricos, de fuego indirecto y Tanque de Almacenamiento de Agua Caliente.
Product Details
- Cantidad en stock: OTIS64
- Manufacturer: Watts
- Model: DETA-210
Tank Details
- Tank Inlets & Outlets Description: Little rusted but overall in good shape
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 52
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2004
- Spec Sheet Available: No