Tanque Horizontak refrigerado Cherry Burrell de 3000 galones
Tanque refrigerado horizontal aislado Cherry Burrell de 3000 galones. Número de serie 30GHW863282. Tiene 2 rociadores de 4 pulgadas de diámetro. Cada bola de spray se une a una entrada de 1-1/2 pulgadas en la parte superior central. Entradas/salidas, (1) 5-1/2 pulg. en la parte superior central, (2) 3 pulg. en la parte superior, (1) 3 pulg. en la parte inferior frontal, (2) 1-1/2 pulg. y (1) 2 adentro. en la espalda. Tiene una boca de acceso ovalada de 16 pulgadas por 19-1/2 pulgadas. Las dimensiones interiores son 84 pulgadas de diámetro, 120 pulgadas de largo. Las dimensiones totales son 89 pulgadas de ancho, 168 pulgadas de largo, 110 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDWD260.25
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Serial Number: 30-GHW-86-3282
Tank Details