Intercambiadores de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72

Intercambiadores de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72

(3) Intercambiadores de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator: 6 x 72. S/N: A3709, A3708 y A3707. Nat'l Bd: 490, 491 y 492. Shell MAWP: 400 psi a 375 °F. MAWP de la chaqueta: 150 psi a 375 °F. Área de superficie de transferencia de calor: 9 pies cuadrados. Motor de marcapasos, 10 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 26/13 amperios, 60 Hz, trifásico. Motorreductor, rpm de entrada: 1750, rpm de salida: 350, relación: 15,00, rpm finales 116. (2) Motores de marcapasos, 15 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 39/19,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Motorreductor, rpm de entrada: 1750, rpm de salida: 350, relación: 15,00, rpm finales 116. Los intercambiadores de calor de superficie raspada Votator pueden procesar prácticamente cualquier fluido o suspensión bombeable: pueden cocinar, calentar, enfriar, congelar, pasteurizar, esterilizar, airear, mezclar, extruir, cristalizar, gelificar, plastificar, emulsionar o polimerizar. El diseño consta de un eje concéntrico y utiliza (24) raspadores. Entradas: (3) 2 pulg. de diámetro. Producto S-Line, (3) 5 pulg. de diámetro. medios de comunicación. Salidas: (3) 2 pulg. de diámetro. Producto S-Line, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 12 pies 1 pulgada de largo x 74 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: MSST001.
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell

Votator & Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiadores de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72