Intercambiador de calor de superficie raspada Votator 4 X 120

Intercambiador de calor de superficie raspada Votator 4 X 120

Intercambiador de calor de superficie raspada Waukesha Cherry-Burrell Votator 4 x 120. Tubo de transferencia de calor de acero inoxidable 316, acero inoxidable .083, adecuado para vapor o medios líquidos, transmisiones por engranajes de 3 y 5 hp (2,2 kw - 5,5 kw) con velocidades de eje de 90 y 175 rpm. Presión del lado del producto de 200 psi (14 bar) a 365 °F (185 °C) Presión de la camisa de 150 psi (10,5 bar) a 365 °F (185 °C). Diámetro del eje de 60 mm (2,375 pulg.) para partículas de hasta 19 mm (0,75 pulg.), conexiones de producto S-line de 2 pulg., conexiones de medios FPT de 1-1/2. 2 barriles están configurados para enfriar con amoníaco líquido (en su lugar, pueden funcionar con glicol). 3 barriles están configurados para líquido o vapor.

Product Details

  • Cantidad en stock: 400.GR454
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell

Votator & Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de superficie raspada Votator 4 X 120