Bomba positiva Waukesha 10 de acero inoxidable
Bomba Waukesha, bomba de desplazamiento positivo de acero inoxidable modelo 10DO. Conexiones de asiento biselado de 1-1/2 pulgadas. Con base, acoplamiento, protector y reductor Reliance de 2 hp. Serie D047846 SS, marco ss, tamaño 10, 2 HP 208-230/460 V, relación 1.5, 1730 RPM, 24 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 29a.GR792.5
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 10DO
- Serial Number: DO47846SS
Pump Details