Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 - 15 HP

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 - 15 HP

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 usada. Modelo: 220. Serie: 81297SS R1-2. El caudal de la bomba nueva es de 310 GPM con los caballos de fuerza y ​​RPM requeridos. Desplazamiento por revolución: 0,522 galones. Relación de transmisión de engranajes: 4,94 (354 RPM finales). Motor eléctrico US 15 HP 208-230/460V, 1745 RPM, 60 Hz, trifásico. Caudal estimado a 354 RPM: 184 GPM.

Product Details

  • Cantidad en stock: SSFA1739
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 220
  • Serial Number: 81297SS R1-2

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 310
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.522
  • Drive Ratio: 4.94
  • Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 184.3906882591093
  • Max Speed RPM: 600

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor RPM: 1,745

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 - 15 HP