Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 30. S/N: 11105 SS. Opción de sellado: sellos de junta tórica. Capacidad nominal: 36 gpm. Motor eléctrico Leeson, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 4,6-5,4/2,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Dodge, relación: 6.2, torque: 257 lb-in, rpm fuera: 278 (final). Entradas/salidas: (2) accesorios de 1-1/2 NPT. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ATE004.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 30
- Serial Number: 11105 SS