Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Modelo: 30. S/N: 158779-95. Capacidad de bombeo: 5,24 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,060 gal. Capacidad nominal: 36 gpm. Velocidad máxima: 600 rpm. Motor eléctrico Reliance, 1-1/2 hp, 1750 rpm. Nord Gear Drive, relación 20,01, 87,45 rpm (final). Clasificación sanitaria 3-A. Cuerpo, tapa y ejes de acero inoxidable 316. Los componentes se pueden desmontar fácilmente para la limpieza COP. Aplicaciones típicas: panadería, bebidas, conservas, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne, productos farmacéuticos y asépticos. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 14-1/2 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDPH641.4a
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 30
  • Serial Number: 158779-95

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30