Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 55. S/N: DO54994SS. El caudal de una bomba nueva es de 90 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Hable con su vendedor sobre su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen fácil limpieza y desmontaje, montaje flexible y rotores de aleación Waukesha “88” que no irritan. Entrada y salida roscadas de 2 pulg. La bomba está en buenas condiciones. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto (ACN92)

Product Details

  • Cantidad en stock: GWCW02
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 55
  • Serial Number: DO54994SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55