Bomba positiva Waukesha 6 de acero inoxidable
Bomba universal de desplazamiento positivo Waukesha de acero inoxidable, conexiones de abrazadera de 1 pulgada. Con base, acople, guarda y reductor de dependencia de 2 hp. Serie 91236, modelo 6, 2 HP 230-260 V, 1725 RPM, relación 4.1, 32 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 21.GR843.4
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 6
- Serial Number: 91236
Pump Details