Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell (SPX). Modelo 060. Serie: 399950-05. Desplazamiento por revolución: 0,153 galones. Capacidad nominal a 90 GPM. Presión máxima: 200 PSI. Tipo de sello: junta tórica simple. Peso: 285 libras. Puertos: Accesorios S-line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDUL1202.7a
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 060-U1
  • Serial Number: 399950-05

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60