Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 100 (110 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 100. El caudal de la bomba nueva es de 110 gpm con la potencia y presión requeridas. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios línea S. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN83a).
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP8007.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 100
- Serial Number: DO68603SS
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 110
- Max Speed RPM: 600
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2.5
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 14
- Width (Inches): 11
- Height (Inches): 15
- ACN: 83a