Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220-U1 (15 HP, 310 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220-U1 (15 HP, 310 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo SPX Waukesha Cherry-Burrell. Modelo 220 U1 14/03/12. Serie: 1000002751097. Sanitario 3A. Serie Universal I. Presión máxima: 200 PSI. El caudal de la bomba nueva es de 310 GPM con los caballos de fuerza y ​​RPM requeridos. Desplazamiento por revolución: 0,522 galones. Puertos: asiento biselado sanitario de 4 pulgadas. Falta la placa de identificación del motor eléctrico, estimado en 15 HP, 1765 RPM, 575 V, 60 Hz, trifásico (se puede rebobinar a 460 V). Falta la placa de identificación de la transmisión por engranajes. Dimensiones: 51 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: TCJP244
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 220-U1
  • Serial Number: 1000000000000

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 310
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.522
  • Max Speed RPM: 600
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 200
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
  • Inlet/Outlet 1 Type: Sanitary Bevel Seat
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
  • Inlet/Outlet 2 Type: Sanitary Bevel Seat

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Horsepower(HP): 15
  • Motor RPM: 1765
  • Motor Voltage: 575
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 51
  • Width (Inches): 24
  • Height (Inches): 25
  • Weight (LBS): 204

Additional Product Details

  • Known Issues or Problems: Electric Motor missing name plate

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220-U1 (15 HP, 310 GPM máx.)